Prix : 1 009,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
WSP-150 a une capacité de transport polyvalente. Cales à quatre bobines chaque 10" diamètre x 15" de large, ou trois rouleaux, chaque diamètre 12"- 14", soit deux bobines, bobine de chaque 12"- 15" diamètre x 15" ou un diamètre 24" 15".
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Construction robuste en tube d’acier, contient jusqu'à 700 lb.
- Roues semi-pneumatiques, amortisseurs montés sur jantes de roulement à billes en acier avec un entretien facile graisseurs.
- Dispense THHN, THW, Romex et autres matériaux de la position horizontale ou verticale.
- Deux mangeoires de guide fil permettent de dévidage dans n’importe quelle direction.
Poids &Dimensions
- Longueur 1-13/16 pi (.55 m)
Détails du produit
- Marque Gardner Bender
- Description Bobine robuste chariot
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Gardner Bender WSP-150 Gardner Bender bobine robuste chariot
1009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit