Prix : 1 269,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Nouvelles améliorations ont fait de cette famille de cintreuses conduit le système de pliage plus durable et économique dans l’industrie.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Contrôle thermostatique interne ne sera pas roussir ou brûler conduit.
- Utiliser dans n’importe quelle position sur place.
- Manches de commande thermostatique diriger rapidement, même dans des conditions de froides ou venteuses.
- Conception de circuits multiples prolonge la vie des matelas.
- Plusieurs fils épais de plaie assure la plus grande longévité de toute couverture de flexion.
Poids &Dimensions
- Taille du tuyau/tube 2 à 3
- Largeur 11-1/4 po (28,58 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
- Longueur 25 in (63,5 cm)
Détails du produit
- Type HotBlanket
- Pour une utilisation avec Tous les conduits de Scheudule
- Marque Gardner Bender
- Tension 120 V
- Numéro de référence du fabricant BB2030
- Ampérage 6,3 A
- Puissance en watts 690 W
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Gardner HotBlanket™ Pvc cintreuse, 2-3"
1269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit