Prix : 22,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ox-Gard Anti-Oxidant Compound contient du zinc de première qualité et est formulé avec du zinc métallique pour créer un composé qui améliore la conductivité électrique et thermique qui est utilisé sur les connexions de sertissage de haute puissance et les supports de boulons de goujons. Lorsque la connexion est resserrée, la graisse est déplacée, laissant une couche de zinc combler les imperfections de surface de l’interface. Cela a un double effet; il améliore la conductivité électrique et améliore la conductivité thermique. Cela réduit la température de connexion dans des conditions de puissance élevée en réduisant la chute de tension et en fournissant un chemin de conductivité thermique vers le substrat de la connexion.
Ox-Gard Anti-Oxidant Compound est fabriqué avec une graisse unique composée d’huile à faible teneur en soufre raffinée sur mesure. La base de graisse assure la brosse sur une large plage de température, une adhérence tenace à toutes les surfaces, une résistance au lavage à l’eau et la prévention de la rouille et de la corrosion. Cela rend le produit plus facile et plus fiable à utiliser.
Caractéristiques :
Ox-Gard Anti-Oxidant Compound est fabriqué avec une graisse unique composée d’huile à faible teneur en soufre raffinée sur mesure. La base de graisse assure la brosse sur une large plage de température, une adhérence tenace à toutes les surfaces, une résistance au lavage à l’eau et la prévention de la rouille et de la corrosion. Cela rend le produit plus facile et plus fiable à utiliser.
Caractéristiques :
- Rend les connexions plus fiables
- Rend les connexions plus résistantes aux intempéries
- Protège les connexions de la corrosion
- Réduit l’élévation tempérée
- Faible teneur en soufre
- Non réactif, pas de gazage en stockage
- Brossable sur une large plage de température
- Colle aux joints humides
Poids &Dimensions
- Taille 8 oz
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Gardner Bender
- Type de taille Tube
- Description Ox-Gard™ anti-oxydant composé
- Numéro de référence du fabricant OX-800
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Gardner Bender Ox-Gard™ anti-oxydant composé, 8 Oz
22,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires