Nexel® Portant à vêtements sur pied à 2 étagères - Chrome
Ce porte-manteau est une solution esthétique pour ranger vos vêtements. Fabriqué en acier chromé résistant, il minimise l'accumulation de poussière et résiste aux chocs, aux ébréchures et à la rouille. Sa barre de suspension sur toute sa longueur peut supporter jusqu'à 200 vêtements. lb Assemblage rapide. Roulettes et supports en option.
Dimensions du porte-manteau : 61 cm (P) x 152 cm (L) x 160 cm (H)
Nexel
Référence :WB184449
Portant à vêtements autoportant - 2 étagères - 152 cm (L) x 61 cm (P) x 160 cm (H) - Chrome
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$345.95
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
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 63 po |
| Capacité de charge | 200 lb |
| Poids | 74 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type | Porte-manteaux autoportants |
| Couleur | Argent |
| Style | Avec barres de suspension |
| Nombre d'étagères | 2 |
| Matériel | Acier |
| Description | Porte-manteau à 2 étagères |
| Référence fabricant | 184449 |
| Marque | Nexel |