Prix : 795,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Portemanteau mural
Les supports en acier robustes avec tube en aluminium anodisé se marient à merveille avec n’importe quel décor, 72 « L x 12 " P x 6 " H. Se monte facilement. 30 cintres inclus.
Les supports en acier robustes avec tube en aluminium anodisé se marient à merveille avec n’importe quel décor, 72 « L x 12 " P x 6 " H. Se monte facilement. 30 cintres inclus.
Poids &Dimensions
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Portemanteau 72" W aluminium
- Type Wall Mount porte-manteaux
- Capacité de vêtement 30
- Quantité par paquet 1
- Marque Groupe de Magnuson
- Matériau Acier
- Style Avec barres de suspension
- Numéro de référence du fabricant DS6HA-30HGRS
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Meg
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Textile R-R - Spa et serviette de bain de confort - 54" x 27" - Blanc - 12 Pack
Article nº : B2369575
Pas encore évalué
279,95 $
72 » Garment Wall Rack Comprend 30 cintres - Argent
795,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires