Porte-manteau mural Nexel® - 91,4 cm (L) x 61 cm (P) x 15,2 cm (H) - Chrome
Ce porte-manteau mural est une solution élégante pour ranger vos vêtements. Sa structure robuste en fil d'acier chromé minimise l'accumulation de poussière et optimise la ventilation. Résistant aux chocs, aux ébréchures et à la rouille. Montage rapide : se fixe facilement au mur. Dimensions : 61 cm (P) x 91 cm (L).
Nexel
Référence :WB184444
Porte-manteau chromé à barres - Fixation murale - 91,4 cm (L) x 61 cm (P) x 15,2 cm (H)
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$109.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 6 po |
| Capacité de charge | 200 lb |
| Poids | 26 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type | Porte-manteaux muraux |
| Couleur | Argent |
| Capacité des vêtements | 12 |
| Style | Avec barres de suspension |
| Nombre d'étagères | 1 |
| Matériel | Acier |
| Description | Étagère murale |
| Référence fabricant | 184444 |
| Marque | Nexel |