- Moteur Honda à usage professionnel offrant un excellent rapport poids/puissance. Conçu pour une utilisation quotidienne, toute la journée.
- Le système d'entraînement direct relie le moteur à la pompe, assurant ainsi un transfert de puissance compact et efficace.
- Pompe triplex Comet de qualité professionnelle, dotée d'un corps renforcé, d'un collecteur en laiton forgé, de pistons en céramique massive, d'une soupape de décharge thermique et d'un système de dissipation thermique amélioré
- Le système de décharge externe assure un refroidissement amélioré et peut être réglé pour évacuer l'eau de dérivation vers le sol afin d'optimiser le système de refroidissement.
- Les accessoires fournis comprennent un tuyau haute pression, un ensemble lance-pistolet et des buses de pulvérisation, ce qui permet de l'utiliser dès sa sortie de l'emballage.
- Son châssis en acier thermolaqué, doté d'un espace de rangement pour les accessoires et équipé de pneus anti-crevaison de 12 pouces, lui permet de franchir sans difficulté les terrains accidentés.
Nettoyeur haute pression BE Power au gaz avec moteur Honda GX390, 3 000 PSI, 5 GPM, tuyau de 50 pieds
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Caractéristiques :
PRIX
$2,715.00
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Poids | 143 lb |
| Diamètre de la roue | 12 po |
| Longueur du tuyau | 50 ft |
Détails du produit
| Type | Nettoyeur haute pression |
| Conduire | Direct |
| Couleur | Gris |
| Série | Commercial |
| Type de roue | Pneumatiques anti-crevaison |
| Pression maximale en PSI | 3000 psi |
| Type d'eau | Froid |
| Nombre maximal de gallons par minute | 5 gal/min |
| Démarrage électrique | Non |
| Mobile ou fixe | Mobile |
| Référence fabricant | B3013HCS |
| Type de pompe | Triplex |
| Type de moteur | Honda GX390 |
| Série de moteurs | GX390 |
| Marque | BE Power |
Garantie
| Garantie | 3 ans pour le moteur / 5 ans pour la pompe par an |