Prix : 549,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Bosch GBH2 - 28L 1-1/8 po SDS-plus® Bulldog™ Xtreme Max marteau rotatif dispose d’un puissant moteur de 8,5 ampères et contrôle de rebond. Cette fonctionnalité est un capteur intégré pour arrêter la rotation de l’outil pendant des situations peu lier-vers le haut. Un outil qui maintient la tradition dans la lignée de la légendaire Bosch Bulldog marteaux, le GBH2 - 28L allie confort utilisateur polyvalent de forage et de martelage de fonctions. Il fournit des contrepoids antivibrations pour une manipulation plus confortable du marteau. Idéal pour les pros de la maçonnerie ou les entrepreneurs généraux, cet outil pèse seulement 6,9 lbs mais délivre 2,4 pi-lb d’énergie d’impact et 0-5 100 bpm. Il a un sélecteur de mode multifonction pour le perçage de polyvalence - perçage seulement, marteau de forage et de burinage. Ce Bulldog a des caractéristiques idéales pour les pros travaillent dur, y compris un déclencheur marche arrière à vitesse variable pour peu précis à partir, Vario-Lock de positionnement pour l’angle optimal de ciselage, un HammerHook qui permet à l’utilisateur d’accrocher l’outil sur le tas et une ergonomie Poignée en D pour un confort d’utilisation. Le SDS-plus® système prévoit des changements peu sans outil.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 8,5 robuste moteur a délivre 2,4-ft-lbs d’énergie d’impact pour des performances fiables de Bulldog™
- Un rebond contrôle utilise un capteur intégré pour arrêter la rotation de l’outil lors de situations de bind-up de bit
- Contrepoids antivibrations - améliore le confort de l’utilisateur lors de forage ou buriner les applications
- Vario-Lock™ - tourne et verrouille le ciseau pour optimiser l’angle d’inclinaison
- Gâchette de vitesse variable avec inverseur - offre peu précis à partir
- HammerHook - permet le stockage rapide de l’outil pendant le travail
- D-poignée design - idéal pour applications de forage au-dessus et vers le bas
- Sélecteur de fonctions multi - trois modes de fonctionnement : perçage seulement, marteau de perçage et de burinage
- Forets SDS-plus® bit système - outil-libre de changements peu avec verrouillage automatique bit
- (1) GBH2 - 28L 1-1/8 po Rotary Hammer
- Poignée auxiliaire
- Jauge de profondeur (1)
- Housse de transport (1)
Comprend :
Poids &Dimensions
- Poids 6,9 lbs (3,14 kg)
- Largeur 3,5 po (8,89 cm)
- Taille du mandrin 1 1/8 en
- Longueur 17,4
Détails du produit
- Tension 120 V
- Ampérage 8,5 A
- Comprend Marteau rotatif de 1), auxiliaire (1) gère, jauge de profondeur (1), étui de transport (1)
- Type Utilisation sur secteur
- Marque Bosch
- Énergie d’impact 2,4
- Taux d’impact (BPM) 0 - 5 100
- Chuck Sans clé
- Vitesse 0 - 1 300 tr/min
- Matériau Composite plastique
- Style Marteau rotatif
- Numéro de référence du fabricant GBH2 - 28L
- serrer fort Contrôle intégral + électronique de rebond
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1 019,00 $
BOSCH GBH2 - 28L 8,5 à cordon 1-1/8" SDS-Plus à Vitesse Variable marteau perforateur perceuse bouledogue Xtreme Max
549,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires