Prix : 459,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le laser de franchissement de la ligne autonivelant GCL Bosch 2-160 avec aplomb points offre une polyvalence tout-en-un, avec des lignes très visibles et des points qui peuvent être activés indépendamment ou ensemble pour les applications horizontales verticales, niveau transfert de niveau et d’aplomb. Ce laser a une portée visible de 65 Ft. Le mode récepteur permet de fonctionner avec un récepteur facultatif de Bosch ligne laser (LR 6 ou LR 7) pour une gamme de fonctionnement de jusqu'à 165 Ft. Il dispose d’une technologie VisiMax™, qui surveille la consommation d’énergie pour maximiser la visibilité de la ligne et prolonger la vie de la batterie. Le système intelligent de pendule des niveaux avec une précision de ±4 °, et il indique l’état du niveau de la sortie. Les lignes de verrous de mode manuel pour utilisent à n’importe quel angle en allumant simplement l’outil en mode verrouillé. Construction trop moulée robuste - IP54 assure une protection de l’eau/poussière splash pour années de service fiable. Il est livré avec le RM 1 magnétique tournant Mont qui tourne 360° et comprend un élément de grille de plafond pour une utilisation dans les applications de plafond-grille. Le kit comprend un étui dur pour faciliter le rangement et le transport.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Fonctionnalité tout-en-un - lignes très visibles et des points pour les applications de transfert point aplomb, alignement vertical et niveau horizontal
- Laser lumineux lignes - dispose d’une gamme visible de 65 pi avec une précision de 1/8 po à 33 Ft.
- Mode Receiver - pour une utilisation avec récepteur de laser de ligne facultatifs (LR 6 ou LR 7) pour une gamme de fonctionnement de jusqu'à 165 pi et/ou d’éclairage lumineux
- Système de pendule - niveaux auto Smart et indique l’état du niveau de la sortie jusqu'à ±4°
- RM 1 magnétique rotatif Mont - accessoire livré tourne 360° tout en restant centré sur le point d’aplomb
- Comprend un clip de grille de plafond - magnétise à la RM 1 pour une utilisation dans les applications de plafond-grille
- Mode manuel - verrous de lignes pour les utilisent à n’importe quel angle
- Built-in VisiMax™ technologie - consommation d’énergie de moniteurs pour maximiser la visibilité de la ligne et prolonger la vie de la batterie
- Mont de rotation magnétique 1 RM (1)
- Clip de grille de plafond (1)
- Mallette dur (1)
- Plaque de mire laser (1)
- Piles AA (3)
Comprend :
Poids &Dimensions
- Poids 1,08
- Mesure maximale 65 pi (19,81 m)
- Portée 165-pi.
Détails du produit
- Température de fonctionnement 14° F / -10° C , 1 22° F / 50° C
- Type de batterie AA
- Précision (+/-) +/-1/8 en
- Laser Projection Horizontal & Vertical
- Nombre de poutres 3
- Famille de couleurs laser Rouge
- Cote IP Aucun
- Type Mesure laser
- Piles incluses Oui
- Marque Bosch
- Type de nivellement Même personne
- Matériau Composite
- Style Horizontal
- Numéro de référence du fabricant GCL 2-160 S
- Précision Lignes laser : (+/-) 1/8 @ 33 pi ; Points laser : (+/-)9/32 @ 33 ft °F
- Nombre de piles requises 3
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Caio
Date de : Août 06, 2023
-
Reviewer : Tête de fer
Date de : Juin 14, 2020
Votre commentaire :
Excellent produit pour un novice ou un pro. Une recrue fera progresser ses capacités rapidement avec un outil qui n’aura pas besoin d’être remplacé à mesure que ses compétences s’amélioreront. Un pro sait déjà quoi faire et ce produit est simple à utiliser. Changer de niveau de soi à l’autre est trop facile, tout comme changer les modes de fonction. Haute recommandation. J’allais prendre un modèle de qualité inférieure, mais vraiment ne pouvait pas passer sur la fonctionnalité de ce modèle ou le prix.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
GCL 2-160 S 1,5V franchissement de la ligne Laser w/Pts
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit