Prix : 1 159,00 $
Les clients ont également été consultés
Motoréducteur est totalement fermée, permanent magnet DC, performance apparié pour le service de devoir continu.
Boîte de vitesses a robuste en aluminium moulé, pour la vitesse maximale du logement et portant assistance et usiné, engrenages, durci pour la capacité de charge maximale. Tous les engrenages conçu et évalué aux normes AGMA classe 9 et pour supporter la surcharge momentanée choc de 200 %. Caractéristiques sortie surdimensionnés roulements pour surplombait une plus grande chargement capacité et durée de vie. Arbre de sortie de haute teneur en carbone d’alliage assure rigidité et une résistance maximale. Toutes les revues de needlebearing sont avec précision-après maximum, afin de fournir de traitement thermique, finition et ajustement. Joints industriels lourds à maintenir lubrifiant dans et la saleté sur. Engrenages et les roulements sont lubrifiés avec une huile permanente, heavy duty. Boîte de dérivation non inclus avec le moteur.
Ces opérateurs sont conçues pour être montées sur n’importe quel angle, mais l’arbre vers le haut avec le moteur ci-dessous doit être évitée pour éviter les fuites de lubrifiant dans le moteur tombe en panne joint de l’arbre du moteur. Capacités de charge valeure montrées sont au centre d’outputshaft. Couple de décrochage du moteur dépasse couples recommandée à pleine charge. Un dispositif limitant actuel tel qu’un contrôle de la SCR doit être utilisé pour prévenir les dommages. Modèle PE350 motoréducteurs ont les mêmes dimensions de montage comme boîte de « E » de Bodine et nombreux motoréducteurs Baldor.
Poids &Dimensions
- Charge surplombée 327 lbs (148,64 kg)
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
Détails du produit
- Rotation Réversible °
- Régime du motoréducteur 42 tr/min
- Type et style de cadre P353-34
- Température ambiante 40 ° C
- Type de réducteur/arbre Parallèle
- Plage de tours/minute 0-1000 tr/min
- Classe d’isolation F
- Tension 180 V
- Facteur de service 1
- Gamme de puissance 1/4 HP
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Rapport à 1 58
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte TENV
- Couple de sortie 280 lb-po
- Marque Leeson
- Ampères à pleine charge 1,2 FLA
- Série PE350
- Numéro de référence du fabricant M1 135 143
- Matériau de cadre Acier
Conformité et certifications
- Certifié CSA Oui
- UL Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Leeson M1135143.00, 1/4 HP, 42 tr/min, 180VDC, TENV, PE350, rapport de 58:1, 280 po-lb
1159,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit