Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



3M

Référence :WBB462453

Référence fabricant : 7100043836

Ruban adhésif toilé multi-usages 3M™ VentureTape n° 1500, 5 cm x 55 m, argent

Description du produit
Le ruban 3M™ Venture Tape 1500 est un ruban adhésif toilé de qualité supérieure, enduit de polyéthylène (PE) et d'une largeur de 300 m (12 mil) avec un adhésif caoutchouc haute résistance sensible à la pression. Ce produit polyvalent et performant s'applique facilement, ne se recourbe pas au déroulement et épouse parfaitement les surfaces irrégulières, offrant ainsi une performance et une durabilité supérieures dans de nombreuses conditions. Couleur : argent.

PRIX
$34.95

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur180 ft
Largeur2 po
Épaisseur10 mil

Détails du produit

MatérielCoton enduit de polyéthylène
Quantité par paquet1
CouleurArgent
Série1500-S
Référence fabricant7100043836
GradeUsage général
Marque3M