Prix : 649,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Longueur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Hauteur 8-3/8 po (21,27 cm)
- Taille 1 TNP dans
Détails du produit
- Actionnement d’écoulement 4,9 GPM - 17,6 GPM gal/min
- Ampérage 7,4 FLA-44,4 LRA @ 120V;3,7 FLA-22,2 LRA @ 240V A
- Débit maximal 27 GPM gal/min
- Pas de flux 3,4 GPM - 15 GPM gal/min
- Enceinte NEMA 4 X
- Type Single Pole Double Throw - commutateur Snap
- Marque McDonnell & Miller
- Température de fonctionnement minimale 32 ° F
- Température maximale 225 ° F
- Numéro de référence du fabricant 120601
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Damon
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Peut-il être installé dans un tuyau vertical ?
Question posée par : roland, 03, 2015 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 03, 2015
Vous ne pouvez pas installer ceci sur canalisation verticale. Ceci est conçu pour être installé sur tuyauterie horizontale uniquement.
-
Usage général FS4-3 flussostat
Article nº : B46865
Pas encore évalué
455,95 $
Usage général FS8-W flussostat
649,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires