Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Wilton

Référence :WBB3081188

Référence fabricant : WL9-11105

Étau d'établi à mâchoires Wilton à usage général avec base pivotante, 5 pouces

Description du produit
Garantie à vie : le gage d’une durabilité exceptionnelle. Cet étau d’établi possède une largeur de mâchoire de 12,7 cm, un double verrouillage et une grande enclume. La qualité attendue du leader nord-américain des étaux d’établi industriels.

PRIX
$289.95

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur de la mâchoire5 po
Profondeur de la gorge2-1/2 po
Taille5 po
Capacité d'ouverture maximale4 po

Détails du produit

StyleUsage général
Taperétau d'établi
CouleurBleu
Référence fabricant99variable2%911105
Type de basePivotant à 120°
MarqueWilton

Garantie

GarantieDurée de vie