Garantie à vie : la preuve qu'un produit est conçu pour durer. Cet étau d'établi dispose d'une largeur de mâchoires de 6", d'un double système de verrouillage et d'une grande enclume. Tout ce que l'on peut attendre du leader nord-américain des étaux d'établi industriels.
Étau d'établi à mâchoires polyvalent Wilton avec socle pivotant, 6"
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$399.95
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
| Largeur de la mâchoire | 6 po |
| Profondeur de la gorge | 3 po |
| Taille | 6 po |
| Capacité maximale d'ouverture | 5 po |
Détails du produit
| Style | Usage général |
| Type | Étau d'établi |
| Couleur | Bleu |
| Référence fabricant | 99variable2%911106 |
| Type de base | Pivotant à 120° |
| Marque | Wilton |
Garantie
| Garantie | Durée de vie |