Produit réel peut différer de l’image affichée
1 979,78 $ jusqu’à 24 % OFF
Prix : 1 504,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur Baldor-Reliance universel, 230/460 V, 3 HP, 1765 tr/min, 3 PH, 182TC, OPSB
La vaste gamme de moteurs General Purpose de Baldor-Reliance est disponible en construction Open Drip-proof et TEFC en une seule et en trois phases. Puissances en chevaux tailles disponibles du stock vont de 1/12 HP par l’intermédiaire de HP 1500. Conçu pour usage général signifie que ces moteurs peuvent être utilisés dans les applications incluent des compresseurs, pompes, ventilateurs, convoyeurs, matériel de manutention, machines outils et bien d’autres.
Fonctionnalités
La vaste gamme de moteurs General Purpose de Baldor-Reliance est disponible en construction Open Drip-proof et TEFC en une seule et en trois phases. Puissances en chevaux tailles disponibles du stock vont de 1/12 HP par l’intermédiaire de HP 1500. Conçu pour usage général signifie que ces moteurs peuvent être utilisés dans les applications incluent des compresseurs, pompes, ventilateurs, convoyeurs, matériel de manutention, machines outils et bien d’autres.
Fonctionnalités
- Pression monter les plaques d’extrémité en aluminium avec nervure design pour la rigidité
- Roulements à billes
- Verrouillé en voiture fin de roulement
- Armature en acier de forte épaisseur
- Super-E moteurs ont efficacité NEMA Premium
- garantie 3 ans
- Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines outils, réducteurs.
Poids &Dimensions
- Dimension C 15 PO (38,1 cm)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6206
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6205
- Poids 67
Détails du produit
- Facteur de puissance 74
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6206
- Facteur de puissance à pleine charge 74
- Pôles 4
- Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
- Température ambiante 40 ° C
- Plaque signalétique RPM 1765 RPM
- Puissances en chevaux 3 HP
- KVA Code K
- Plage de tours/minute 1701-1800 RPM
- Classe d’isolation F
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6205
- Tension 230/460 V
- Cadre 182TC
- Facteur de service 1,15
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Phase 3
- Enceinte OPSB
- Ampères @ 208V 8,5 A
- Efficacité à pleine charge 89,5
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 8,4/4,2 FLA
- Code de conception B
- Moteur RPM 60 Hertz 1765 RPM
- hertz 60 HZ
- Numéro de référence du fabricant CEM3211T
Conformité et certifications
- DOE Code 010A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Moteur Baldor-Reliance universel, 230/460 V, 3 HP, 1765 tr/min, 3 PH, 182TC, OPSB
1504,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit