Prix : 455,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fabriqué en ABS résistant à la corrosion avec des inhibiteurs ultraviolets. Le joint de porte en caoutchouc protège contre la poussière et l’humidité et les charnières et loquets non métalliques empêchent la rouille. Personnalisez ces boîtiers muraux avec le kit d’étiquettes. Le kit contient 17 titres d’étiquettes.
Poids &Dimensions
- Profondeur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
- Longueur 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Type Boîtier mural
- Quantité par paquet 1
- Marque Allegro Industries
- Description Paroi rouge moyenne w/étiquette Case Kit
- Matériau Plastique ABS
- Numéro de référence du fabricant 4500-R
- Couleur Rouge
- Comprend Boîtier mural
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Écriteau d’avertissement 14x10 en plastique rigide - Respirator Must Be Worn
Article nº : B67033
Pas encore évalué
28,95 $
Uvex Protege noir anti-rayures, métallique, S4200
Article nº : 436717
Pas encore évalué
14,50 $
Cas de mur rouge générique allegro 4500-R w / Label Kit & 1 étagère, Medium
455,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires