Outils généraux

Référence :WBB803567

Référence fabricant : 500

Tournevis de précision sans fil General Tools 500 - Lot de 5

Description du produit
Le monde ignorait à quel point les perceuses-visseuses sans fil seraient indispensables, jusqu'à leur invention et leur perfectionnement. Cependant, même ces outils incontournables se révèlent peu pratiques pour les vis minuscules utilisées en informatique, en électronique, pour le bricolage et pour divers assemblages miniatures de précision. Désormais, General Tools & Instruments présente le tout nouveau tournevis de précision UltraTECH Power, capable de réaliser les travaux de vissage difficiles et répétitifs dans des espaces extrêmement restreints. Premier tournevis sans fil au monde de cette taille et de ces performances, il est l'outil idéal pour les techniciens, les bricoleurs et tous ceux qui travaillent avec l'électronique, les petites pièces et les micro-assemblages. Motorisé, miniaturisé, puissant et portable, cet outil de la taille d'un stylo offre une conception fonctionnelle remarquable avec un boîtier en ABS, une poignée ergonomique en caoutchouc, un mandrin à changement rapide et un système d'entraînement exclusif à micro-couple, alimenté par deux piles AAA et capable de générer plus de 100 tr/min. Avec seulement 19,7 cm de long, il tient parfaitement dans la main et se glisse facilement dans une poche de veste ou de blouse. Le tournevis de précision UltraTECH Power est fourni avec six embouts interchangeables (plat 1/8, 1/16 po, Phillips 0, 00 et Torx T6, T5). Cet outil est un cadeau idéal pour le bricoleur de votre entourage.

Caractéristiques:
  • Comprend six embouts de précision de 3,175 mm (1/8 po) dans un porte-embout pratique.
  • Mandrin à changement rapide
  • Plus de 10 heures d'autonomie avec des piles AAA
  • Transmission Super-Torque pour une puissance et une vitesse maximales
  • Sans fil (2 piles alcalines AAA incluses)
  • Plus de 100 tr/min pour une action rapide
PRIX
334.75  Vendu par lots de 5 /66.95 l'unité

1
1
Navires dans 5 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur10-3/4 po
Largeur0.5 po
Hauteur0.5 po
Taille du mandrin8 po

Détails du produit

Type de batterieAAA
Régime moteur maximal100 rpm
TypeTournevis de précision
StylePrécision
Nombre de piles2
TensionAAA V
ComprendBatterie
Nombre de chargeurs inclus0
DescriptionTournevis électrique sans fil
Référence fabricant500
Base VACNon
MarqueOutils généraux

Garantie

Garantie1 année