Germosolve 5 Nettoyant désinfectant et désodorisant, bouteille de 3,78 L, lavande, 4 bouteilles/carton - 32351
Germosolve 5, nettoyant désinfectant et désodorisant prêt à l'emploi, est une nouvelle formule à base d'ammonium quaternaire qui désinfecte en seulement 5 secondes. Efficace contre le H1N1, la grippe A, le staphylocoque, le norovirus, le VIH, le VHB, le VHC, la COVID-19 et bien d'autres virus. Parfum lavande.
Germosolve 5 Nettoyant désinfectant et désodorisant, bouteille de 3,78 L, lavande, 4 bouteilles/carton - 32351
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$119.95était $135.95
Économisez $16.00 (12%)
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
| Poids | 35.3 lb |
Détails du produit
| Parfum | Lavande |
| Type de taille | Bouteille de 3,78 L |
| Aide à éliminer | Désinfectant |
| Désinfectant | Ammoniac quaternaire |
| Quantité par paquet | 4 bouteilles |
| Description | Nettoyant désinfectant et désodorisant |
| pH | 11.00 |
| Couleur | Violet |
| À utiliser avec | Nettoyant désinfectant et désodorisant |
| Rapport de dilution | Prêt à l'emploi |
| Marque | Vision |