Prix : 849,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le choix d’un circulateur en acier inoxydable garantit que vous aurez toujours la bonne pompe-qu’il s’agisse d’un système ouvert ou fermé. Grundfos propose trois modèles en acier inoxydable, dont deux équipés de notre technologie Super brute à 3 vitesses.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Parfait pour les applications de recirculation d’eau chaude
- Acier inoxydable-protège contre les fluides corrosifs
- Disponible en standard Union ou bride à deux boulons
- technologie Super brute 3 vitesses disponible
- Options de minuterie et de cordon de ligne disponibles
- Clapet de contrôle intégré et amovible
- Bornes à connexion rapide-pour une installation facile
- Couple de démarrage le plus élevé de sa catégorie
- Garantie de trois ans de l’industrie
- Made in USA.
Poids &Dimensions
- Raccordement de tuyau 2 Bride de boulon dans
- Poids 6,02 lbs (2,74 kg)
- Largeur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Tête 0-9,84 pi
- Longueur 4-1/8 po (10,48 cm)
- Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
Détails du produit
- Température ambiante maximale @ 176 ° F Liquide 176 °F °F
- Matériau de roue Composite, PES
- Nombre de vitesses 1
- Température minimale du fluide 35,6° °F
- Nombre de pôles 2
- Type de système Fermé
- Boîte à terme POS 9H
- Pression lb/po2 145
- Température maximale du fluide 230°F°F
- Puissance maximale d’entrée 87 W
- Type de connexion respirateur Bride S.S.
- Tension 0,75 V
- Longueur de port à port 6-1/2 po (16,51 cm)
- Puissances en chevaux 1/12 HP
- Max Ampères 0,75 A
- Protection du moteur Contact
- Flux 0-20,7 gal/min
- Matériau du boîtier Acier inoxydable
- Watts max. 87 W
- Marque Grundfos
- Température ambiante maximale 104 °F °F
- Protection thermique Interne
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 59896771
- Taille du condensateur d’exécution ΜF 10/180 V
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
- Norme de bride Ovale d’é.-u.
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Grundfos UP15-29SF circulator pompe à eau 59896771, acier inoxydable, 115V, 1/12 HP
849,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit