Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Systèmes de stockage quantique

Référence :WB613124YL

Référence fabricant : QMS533YL

Bac empilable en plastique Magnum Quantum Storage®, 20" de long x 12" de large x 12" de haut, jaune

Description du produit
Ces bacs sont fabriqués en polyéthylène moulé par injection ultra-résistant. La partie avant en forme de trémie permet un accès immédiat et offre une bonne visibilité, tandis que les parois nervurées et renforcées garantissent une résistance supérieure. Résine et colorants conformes aux normes de la FDA. Ils sont dotés de larges rebords emboîtables pour un empilage sûr. Insensibles à la plupart des solvants, résistants à la corrosion, à la rouille et à la pourriture. Résistent à des températures comprises entre -40 °F et 180 °F. Les porte-étiquettes sont moulés d'un seul tenant. Vendus par cartons.

PRIX
$43.95
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
Longueur20 po
Largeur12 po
Hauteur12 po
Dimensions (L x l x H)20 x 12 x 12 po
Longueur intérieure16-5/8 po
Largeur intérieure10-1/4 po
Hauteur intérieure11-1/8 po
Capacité de charge150 lb

Détails du produit

Montage requisNon
TypePoubelle surdimensionnée
CouleurJaune
MatériauPlastique
Quantité par emballage3
Référence fabricantQMS533YL
Empiler et/ou emboîterPile
MarqueSystèmes de stockage quantique

Conformité et certifications

CertificationsConforme aux normes de la FDA