Ces bacs sont fabriqués en polyéthylène moulé par injection ultra-résistant. La face avant de la trémie permet un accès et une visibilité immédiats, tandis que les parois renforcées nervurées assurent une solidité supérieure. Résine et colorant conformes aux normes FDA. Ils sont dotés de larges rebords emboîtables pour un empilage sécurisé. Imperméables à la plupart des solvants, ils résistent à la corrosion, à la rouille et à la pourriture. Ils supportent des températures de -40 °C à 82 °C. Les porte-étiquettes sont moulés.
Bac de rangement empilable Magnum en plastique Quantum Storage®, 51 cm (L) x 46 cm (l) x 30 cm (H), vert
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$60.95
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 20 po |
| Largeur | 18 po |
| Hauteur | 12 po |
| Dimensions (L x l x H) | 20 x 18 x 12 po |
| Longueur intérieure | 16-5/8 po |
| Largeur intérieure | 16-3/4 po |
| Hauteur intérieure | 11 po |
| Capacité de charge | 150 lb |
| Poids | 6 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Type | Poubelle surdimensionnée |
| Couleur | Vert |
| Matériel | Plastique |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | QMS543GN |
| Empiler et/ou imbriquer | Empiler |
| Marque | Systèmes de stockage quantique |
Conformité et certifications
| Certifications | Conforme aux normes de la FDA |