✓ Résistant aux rayures et aux chocs
✓ S'efface rapidement et sans effort, sans laisser de traces
✓ Son design épuré et moderne s'intègre parfaitement à tous les environnements
Réalisez vos présentations ou vos plans de cours en un clin d'œil grâce au tableau effaçable à sec en verre dépoli « Global Industrial » . Fabriqué en verre trempé de 1/4" d’épaisseur, ce tableau est en verre dépoli translucide qui s’intègre parfaitement dans n’importe quelle salle de classe, salle de conférence ou bureau, et est compatible avec tous les marqueurs effaçables à sec de couleur. Le tableau ne se raye pas et ne se déforme pas, ce qui lui assure une longue durée de vie, tandis que les entretoises de fixation en acier inoxydable, d’un diamètre de 1", créent un espace de 1-1/4" entre le mur et le tableau. Les angles du tableau sont arrondis pour plus d’esthétique et de sécurité. Garantie limitée d’un an.
Comprend : un lot de 4 marqueurs effaçables à sec de différentes couleurs, une éponge effaceuse, un porte-marqueurs en acrylique, tout le matériel de fixation nécessaire et un gabarit grandeur nature pour faciliter l’installation.
Global Industrial
Référence :WB695466
Global Industrial Tableau effaçable à sec en verre dépoli, 48" de largeur x 36" de hauteur
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$359.95
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
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 4 po |
| Hauteur | 36 po |
| Dimensions de la planche (L × H) | 48 x 36 po |
Détails du produit
| Type | Tableau blanc en verre |
| Couleur | Givré |
| Matériau de surface | Verre |
| Style | Tableau en verre |
| Description | Tableau en verre non magnétique |
| Quantité par emballage | 1 |
| Matériau du cadre | Sans cadre |
| Référence fabricant | 695466 |
| Magnétique | Non |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 3 ans |