Réfrigérateur de bar à porte vitrée BB. Les armoires de bar sont disponibles en quatre modèles de base autonomes, jusqu'à 241 cm de large. La hauteur totale est de 94,6 cm. La profondeur est de 68,6 cm (de la face de la porte au fond de l'armoire). Sur les modèles à faible profondeur (BB48 et BB72), la profondeur est de 59,7 cm (de la face de la porte au fond de l'armoire). Les poignées dépassent de 4,4 cm. Un modèle autonome à montage en bout (BB78E) et deux modèles déportés (BB58R et BB78R) complètent la gamme de bars de 68,6 cm. Construction de l'armoire : La construction extérieure standard de l'armoire comprend un revêtement en vinyle noir attrayant et résistant à l'usure sur acier. Options extérieures en acier inoxydable disponibles. Équipé d'un plateau en acier inoxydable de 5 cm (2 po), les modèles BB48 et BB72 sont disponibles en option. Les portes vitrées sont à fermeture automatique et munies de serrures à clé. Des joints magnétiques assurent une étanchéité parfaite. Les portes vitrées sont réversibles sur site grâce à un kit de charnières (en option). La construction intérieure standard utilise des parois et un plafond en acier galvanisé. Le plancher et les seuils de porte renforcés sont fabriqués en acier inoxydable robuste pour une durabilité accrue. L'éclairage intérieur fluorescent est inclus de série. L'isolation en polyuréthane expansé, sans CFC ni HCFC, respectueuse de l'environnement, renforce la structure de l'armoire et contribue à améliorer l'efficacité énergétique. RÉFRIGÉRATION : Le système de réfrigération utilise le réfrigérant R134a, sans CFC ni HCFC, conformément aux normes environnementales. Les modèles à commande à distance sont équipés d'un détendeur. L'évacuation des condensats est automatique et non électrique (sauf pour les modèles à commande à distance). ÉLECTRICITÉ : Les unités sont câblées en usine et prêtes à être raccordées à une prise dédiée monophasée de 115 V/60 Hz et 15 A. Un cordon d'alimentation de 2,4 m (8 pi) et une prise sont inclus.
Réfrigérateur de bar à porte vitrée, série BB-G, 79 po L - BB78HC-1-GB
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$12,269.00
1
1
Navires dans 3 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 31-1/2 po |
| Profondeur | 31-1/2 po |
| Hauteur | 62 po |
| Largeur du compartiment | 75 po |
| Profondeur du compartiment | 23 po |
| Hauteur du compartiment | 32 po |
Détails du produit
| Famille de couleurs corporelles | Blanc |
| Lumière | Oui |
| Porte battante | Conduite à droite |
| Tension/Fréquence | 115 V CA/60 Hz V |
| Étagère réglable | Non |
| Type de dégivrage | Sans givre |
| Matériel | Acier et verre |
| Nombre d'étagères | 3 |
| Famille de couleurs de porte | Blanc |
| Référence fabricant | BB78HC-1-GB |
| Marque | Boisson-Air |
| Type | Réfrigérateur de bar à porte vitrée |
| Type d'étagère | Fil |
| puissance | 3 PV |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Intensité de courant | 1.1 A |
| Série | BB-G |
| Capacité | 33.25 ft³ |
| Nombre de portes | 3 |
| Description | Réfrigérateur de bar à porte vitrée |
| Type de thermostat | Cadran |
Garantie
| Garantie | Garantie limitée du fabricant de 5 ans |