Refroidisseurs à plaques et à verre
Les plus pertinents
Refroidisseurs de verres, d'assiettes et de bouteilles

Les refroidisseurs de verres, assiettes et bouteilles constituent une solution compacte de stockage et de refroidissement, idéale pour les restaurants, les bars, les caves à vin et bien d'autres établissements. Ces refroidisseurs professionnels sont disponibles dans différentes tailles pour s'adapter à tous les volumes de service. Ils sont équipés d'un plan de travail en acier inoxydable facile à nettoyer et d'un intérieur galvanisé avec dégivrage automatique. Choisissez entre un revêtement extérieur en vinyle noir ou en acier inoxydable.
| Comparer | Image | Capacité | Profondeur | Hauteur | Largeur | Couleur | Nombre de portes | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4.13 ft³ | 27-1/2 po | 20-1/2 po | 22 po | Argent | 1 | WBB383838 | $20,395.00 |
Équipement de bar

Le matériel de bar permet de conserver au frais les bouteilles, les boissons à la pression, les verres et bien plus encore. Ces réfrigérateurs sont équipés de portes coulissantes en acier inoxydable sur le dessus, pour un accès pratique. Ils comprennent également des séparateurs réglables et sont disponibles dans différentes tailles. Les refroidisseurs de verres permettent de refroidir rapidement les verres et autres accessoires de service, ce qui est idéal pour servir des boissons, des desserts et bien plus encore.