Prix : 49,95 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Prime-Line® ensemble de poignée verre Passage bouton, E 2317.
Boutons de verre avec laiton plaqué finition plaques d’acier. Boîtier en acier avec die cast loquet. Trou de broche accueille 1/4" axe carré. Boulon de verrouillage est activé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Intérieur utiliser seule - conçus pour utilisation comme un verrou décoratif de passage pour les appuie-tête applications de 2-3/8". Comprend le loquet de porte un passage, une broche, deux boutons, deux rosaces et vis d’installation.
Boutons de verre avec laiton plaqué finition plaques d’acier. Boîtier en acier avec die cast loquet. Trou de broche accueille 1/4" axe carré. Boulon de verrouillage est activé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Intérieur utiliser seule - conçus pour utilisation comme un verrou décoratif de passage pour les appuie-tête applications de 2-3/8". Comprend le loquet de porte un passage, une broche, deux boutons, deux rosaces et vis d’installation.
Poids &Dimensions
- Écartement 2-3/8 po (6,03 cm)
- Taille de la broche 1/4
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Épaisseur de porte 1-3/4 po (4,45 cm)
- Projection 1-15/16 po (4,92 cm)
- Poids 1,165 lbs (.53 kg)
Détails du produit
- Utilisation intérieure ou extérieure Intérieur
- Marque Prime-Line produits
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant E 2317
- Couleur En laiton
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Prime-Line® verre bouton Passage l’ensemble des poignées, E 2317
49,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit