Prix : 57,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le design élégant et les caractéristiques pratiques de la balance de salle de bain Escali B180SG sont l’accent fonctionnel parfait pour toute salle de bain. La balance dispose d’une grande capacité de 400 lb (180 kg) et d’un affichage numérique facile à lire. La plate-forme à profil bas crée une base sûre et stable sur laquelle se tenir debout, et la balance fonctionne les mains libres avec la technologie Instant-on et Automatic-off.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-4/5 po (29,97 cm)
- Capacité de poids 3,25 lbs (1,48 kg)
- Hauteur 1/2 en
- Lisibilité 0,2
- Longueur 11-4/5 po (29,97 cm)
Détails du produit
- Marque Escali
- Quantité par paquet 1
- Emplacement de montage Dessus de table
- Description Balance de salle de bain à vagues de verre
- Matériau Verre
- Numéro de référence du fabricant B180SG
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Escali Glass Waves Balance de salle de bain
57,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit