Souvent achetés ensemble
Prix : 1 319,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 319,00 .
- Achetez 6-10 1 255,00 .
- Acheter 11+ 1 219,00 .
Les clients ont également été consultés
Global™ 12-jauge compteur lourds armoire haute est soudé en acier haute résistance pour une durée de durabilité et la structure de soutien. Boulon-dans armoires étagères ajuster sur 2-1/2" centres pour accueillir les différents points de tailles. Portes se sur feuille de calibre 7 charnières pour empêcher la torsion et le relâchement. L’armoire de stockage comprend une poignée de verrouillage en acier coulé à trois points avec des tiges de 3/8 pouces de diamètre et un hachage de cadenas pour une sécurité maximale à l’équipement de valeur (cadenas non inclus). Finition de manteau de poudre texturé offre une protection durable. La taille globale est 36 po l x 24 po x P x 36 po H. La quantité en rayon est 2. La finition de couleur est Gris.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Épaisseur 12 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 2
- Nombre de tablettes 2
- Type de handle Levier de
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 2
- Type de verrou Cadenas Hasp
- Nombre de compartiments 3
- Type Meuble de rangement
- Marque Global Industrial
- Type de porte Solide
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Hauteur comptoir
- Capacité des étagères 1900 lbs (863,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant B2169501
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu
Article nº : 298448BL
Pas encore évalué
3 139,00 $
Armoire de rangement de comptoir à haute hauteur Global Industrial™ Heavy Duty, calibre 12, 36 po L x 24 po P x 36 po H, gris
1319,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires