Global Industrial Le savon antibactérien moussant pour les mains « Advanced » élimine 99,99 % des germes courants. Spécialement formulé sans triclosan, il contient 0,13 % de chlorure de benzalkonium, un agent antibactérien plus efficace que le triclosan et qui, contrairement au PCMX, dégage un parfum agréable. Ce savon pour les mains est enrichi en aloès et en vitamine E pour nourrir la peau. Sa mousse onctueuse est idéale pour éliminer les salissures légères à moyennes et laisse les mains propres et agréablement parfumées. Contient environ 1 666 doses par recharge. Parfum d'agrumes et d'épices. Couleur ambrée. Recharge de 1 200 ml, vendue par lot de 6 recharges.
À utiliser uniquement avec les distributeurs manuels et automatiques Global Industrial (vendus séparément).
Remarque concernant l'installation de la recharge : placez d'abord le fond de la pochette de recharge dans le distributeur, en veillant à ce que la pochette soit entièrement insérée dans le distributeur, puis enclenchez l'embout dans le collet et fermez le couvercle.
Global Industrial
Référence :WB641159
Global Industrial Savon liquide antibactérien avancé pour les mains, recharge de 1 200 ml - 6 recharges par carton
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$97.95était $149.95
Économisez $52.00 (35%)
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
| Type | Mousse |
| Parfum | Épices aux agrumes |
| Capacité | 1250 ml |
| Type de taille | Recharge de 1 200 ml |
| Quantité par emballage | 6 |
| Description | Savon liquide antibactérien avancé à base de mousse |
| Couleur | Jaune |
| Référence fabricant | 641159 |
| À utiliser avec | Distributeurs manuels/automatiques à l'échelle mondiale |
| Marque | Global Industrial |