✓ Transmission par boîte-pont à vitesse variable et marche avant/arrière
✓ Résistant à la corrosion et aux chocs
Nettoyez rapidement et efficacement les grandes surfaces avec le Global Industrial Autolaveuse à traction. Cette autolaveuse à traction offre une marche avant et arrière fluide, commandée par un interrupteur pratique. Ce système élimine la nécessité de pousser la machine manuellement, réduisant ainsi considérablement la fatigue de l'opérateur. Fabriquée en polyéthylène rotomoulé, cette autolaveuse est équipée d'un moteur à brosses de 0,75 CV (puissance maximale) offrant 180 tr/min pour les applications de nettoyage intensives. Elle comprend deux batteries 12 V 100 Ah offrant une autonomie de 4,5 heures par charge et dispose de réservoirs de solution et de récupération de grande capacité pour un entretien minimal. Son chargeur de batterie est doté de la technologie Airvolt® pour une charge optimale et d'un contrôleur numérique pour une autonomie prolongée. Garantie limitée d'un an.