Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB641080

Global Industrial Distributeur automatique de désodorisant ™ - Blanc

Description du produit
Le diffuseur automatique de parfum assure une désodorisation efficace et constante des pièces avec un minimum d'entretien. Idéal pour les sanitaires, les écoles, l'hôtellerie, la restauration, les établissements de santé, etc. Ce diffuseur automatique est préprogrammé pour diffuser une brume de parfum toutes les 15 minutes (recharges vendues séparément). Un voyant lumineux intégré signale au responsable des installations lorsque la cartouche de parfum doit être remplacée. Il couvre jusqu'à 170 m³ pour maintenir les pièces propres et fraîches. Fabriqué en plastique blanc, il se fixe au mur. Fonctionne avec deux piles alcalines D (vendues séparément). Dimensions : 10 cm (L) x 10 cm (P) x 26 cm (H).

À utiliser avec les modèles de recharge de distributeur automatique de désodorisant Global Industrial ™ 641081, 641082 et 641083 (vendus séparément).

PRIX
$85.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
85.95
Acheter 3 unités
80.95Économisez5.00 (6)
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Détails du produit

StyleAérosol
TaperDistributeur
Type de tailleAérosol de 200 g
Quantité par paquet1 distributeur
DescriptionDistributeur automatique de désodorisant
Référence fabricant641080
MarqueGlobal Industrial