Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB261948RBLD

Global Industrial Acier diamanté d'extérieur ™ recyclage Bidon avec couvercle bombé et fond, 36 gallons, bleu

Description du produit
Thermoplastique recyclage Ces poubelles sont idéales pour les écoles, les parcs publics, les espaces de bureaux extérieurs et bien plus encore. Elles permettent une élimination pratique de tous types de déchets recyclables. Le revêtement protecteur crée une surface lisse et brillante qui reste froide au toucher. Le cadre robuste en acier de calibre 11 et de 3 mm d'épaisseur est recouvert d'un revêtement thermoplastique résistant à la décoloration, aux moisissures et au vandalisme, garantissant une durabilité sans entretien. Le couvercle bombé protège les déchets de la vue et empêche la pluie et la neige de pénétrer dans la poubelle. La porte à fermeture automatique par simple pression facilite l'évacuation des déchets. Le couvercle comporte trois ouvertures. recyclage Logos pour une identification claire. La base est protégée par un revêtement en poudre noir antirouille et résistant aux intempéries. La base du réceptacle facilite l'entretien en surélevant le conteneur de 7,6 cm (3 po) du sol. Grille à mailles de 1,9 cm (3/4 po). Comprend un couvercle bleu recyclage , un sac poubelle en plastique, une base et un câble de sécurité . Assemblage requis.


Découvrez notre collection assortie de poubelles d'extérieur .
PRIX
$1,039.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
1039.00
Acheter 3 unités - 5 unités
989.00Économisez50.00 (5)
Acheter 6 unités
959.00Économisez80.00 (8)
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur23-1/2 po
Profondeur23-1/2 po
Hauteur43 po
Épaisseur8 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperDiamant recyclage Peut
Matériau de doublurePlastique
Nombre de postes vacants1
CouleurBleu
Famille de couleurs de couvercleBleu
Ouverture11 po L x 8 po H
CouvercleOui
Capacité36 gal
Type de couvercleCouvercle en dôme avec porte à pression
MatérielAcier
Référence fabricant261948RBLD
Intérieur/ExtérieurExtérieur
Documents acceptésmatières recyclables mélangées
CollectionCollection de métal déployé
Marquage des conteneursAucun
FormeRond
MarqueGlobal Industrial