Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB261924BKD

Global Industrial Poubelle d'extérieur Diamond Steel™ avec couvercle et base plats, 136 litres, noire

Description du produit
Les poubelles en thermoplastique sont idéales pour les écoles, les parcs publics, les espaces de bureaux extérieurs et bien plus encore. Leur revêtement protecteur crée une surface lisse et brillante qui reste froide au toucher. Le cadre robuste en acier de calibre 11 (3 mm d'épaisseur) est recouvert d'un revêtement thermoplastique résistant à la décoloration, aux moisissures et au vandalisme, garantissant une durabilité sans entretien. Le couvercle et la base sont protégés par une peinture en poudre noire antirouille et résistante aux intempéries. La base surélevée de 7,6 cm facilite l'entretien. La grille de filtration possède des mailles de 1,9 cm. Le kit comprend un couvercle plat, une doublure en plastique, une base et un câble de sécurité . Assemblage requis.


Découvrez notre collection assortie de bacs recyclage .

PRIX PROMOTIONNEL
$909.00

était $1009.00
Économisez $100.00 (10%)
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
Largeur23-1/2 po
Profondeur23-1/2 po
Hauteur33 po
Jauge8 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperPoubelle en diamant
Matériau de doublurePlastique
CouleurNoir
Famille de couleurs de couvercleNoir
Ouverture11-1/4" de diamètre.
CouvercleOui
Capacité36 gal
Type de couvercleCouvercle plat
MatérielAcier
DescriptionPoubelle en métal déployé avec base
Référence fabricant261924BKD
Intérieur/ExtérieurExtérieur
CollectionCollection de métal déployé
FormeRond
MarqueGlobal Industrial