✓ Revêtements en poudre et thermoplastiques résistants
✓ Le couvercle anti-pluie empêche la pluie et la neige de pénétrer.
Le récipient rond de 36 gallons Global Industrial La poubelle extérieure Diamond-Steel™ avec couvercle anti-pluie et base offre une grande capacité de stockage des déchets. Sa conception et sa fabrication lui confèrent une résistance aux intempéries, aux graffitis et au vandalisme. La base surélevée de 7,6 cm (3 pouces) et équipée de pieds réglables assure une meilleure stabilité sur les surfaces irrégulières. Le couvercle, le cadre et la base sont en acier traité avec une peinture en poudre noire anticorrosion. Les côtés en acier déployé sont recouverts d'un revêtement thermoplastique noir résistant à la décoloration et à la corrosion, qui leur permettra de supporter les conditions climatiques les plus extrêmes, été comme hiver.
Cette poubelle est dotée d'un couvercle surélevé anti-pluie qui empêche la pluie et la neige de pénétrer tout en facilitant l'accès pour jeter les ordures. Son couvercle est fixé au cadre par un câble afin d'éviter toute perte ou vol. Un bac intérieur amovible en plastique, pouvant contenir les ordures ou servir de support pour un sac poubelle, est également inclus.