Les poubelles en thermoplastique sont idéales pour les écoles, les parcs publics, les espaces de bureaux extérieurs et bien plus encore. Leur revêtement protecteur crée une surface lisse et brillante qui reste froide au toucher. Le cadre robuste en acier de calibre 11 (3 mm d'épaisseur) est recouvert d'un revêtement thermoplastique résistant à la décoloration, aux moisissures et au vandalisme, garantissant une durabilité sans entretien. Le couvercle et la base sont protégés par une peinture en poudre noire antirouille et résistante aux intempéries. La base surélevée de 7,6 cm facilite l'entretien. Elle est dotée d'une perforation de 1,6 cm de diamètre. Le couvercle bombé dissimule les déchets et les protège de la pluie et de la neige. La porte à fermeture automatique par simple pression facilite la vidange. Inclus : couvercle bombé, doublure en plastique, base et câble de sécurité . Assemblage requis.
Découvrez notre collection assortie de bacs recyclage .
Global Industrial
Référence :WB261949BKD
Global Industrial Poubelle d'extérieur en acier perforé avec couvercle et base en forme de dôme, 136 litres, noire
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$1,415.00était $1569.00
Économisez $154.00 (10%)
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
| Largeur | 23-1/2 po |
| Profondeur | 23-1/2 po |
| Hauteur | 43 po |
| Jauge | 8 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | Poubelle perforée |
| Matériau de doublure | Plastique |
| Couleur | Noir |
| Famille de couleurs de couvercle | Noir |
| Ouverture | 11 po L x 8 po H |
| Couvercle | Oui |
| Capacité | 36 gal |
| Type de couvercle | Couvercle en dôme |
| Matériel | Acier |
| Description | Poubelle en métal perforé avec base |
| Référence fabricant | 261949BKD |
| Intérieur/Extérieur | Extérieur |
| Collection | Collection de métaux perforés |
| Forme | Rond |
| Marque | Global Industrial |