Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB261927BKD

Global Industrial Poubelle d'extérieur en acier perforé avec couvercle et base anti-pluie, 136 litres, noire

Description du produit
Les conteneurs thermoplastiques sont idéaux pour les écoles, les parcs publics, les espaces de bureaux extérieurs et bien plus encore. Leur revêtement protecteur crée une surface lisse et brillante qui reste froide au toucher. Le cadre robuste en acier de calibre 11 (3 mm d'épaisseur) est recouvert d'un revêtement thermoplastique résistant à la décoloration, aux moisissures et au vandalisme, garantissant une durabilité sans entretien. Le couvercle et la base sont protégés par une peinture en poudre noire antirouille et résistante aux intempéries. La base du conteneur, surélevée de 7,6 cm, facilite l'entretien. Elle est dotée d'une perforation de 1,6 cm de diamètre. Le couvercle anti-pluie empêche la pluie et la neige de pénétrer dans le conteneur. Le kit comprend un couvercle anti-pluie, une doublure en plastique, une base et un câble de sécurité . Assemblage requis.


Découvrez notre collection assortie de bacs recyclage .

PRIX
$1,355.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
1355.00
Acheter 3 unités - 5 unités
1289.00Économisez66.00 (5)
Acheter 6 unités
1249.00Économisez106.00 (8)
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur23-1/2 po
Profondeur23-1/2 po
Hauteur43-1/2 po
Jauge8 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperPoubelle perforée
Matériau de doublurePlastique
CouleurNoir
Famille de couleurs de couvercleNoir
Ouverture11-1/4" de diamètre.
CouvercleOui
Capacité36 gal
Type de couvercleCouvercle de protection contre la pluie
MatérielAcier
DescriptionPoubelle en métal perforé avec base
Référence fabricant261927BKD
Intérieur/ExtérieurExtérieur
CollectionCollection de métaux perforés
FormeRond
MarqueGlobal Industrial