Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB641193

Global Industrial Lingettes désinfectantes Facility Lings™, rouleau de 800 lingettes/recharge, 2 recharges/boîte

Description du produit
Les lingettes Facility Wipes nettoient et désodorisent sans abîmer les surfaces. Pré-imprégnées d'une formule spéciale à base de quats, légèrement dosée, elles sont idéales pour les salles de sport, les centres sportifs, les établissements de santé et bien plus encore. Les lingettes Facility Wipes constituent une alternative aux lingettes désinfectantes classiques, qui nécessitent un temps de contact prolongé avec la surface pour être efficaces. Pré-imprégnées, elles permettent d'éviter les risques de projection excessive de produit lors de l'utilisation de vaporisateurs ou de chiffons. Compatibles avec la plupart des distributeurs de serviettes standard à ouverture centrale (vendus séparément). Biodégradables. Parfum forêt tropicale. Lingettes de 20 x 25 cm. Durée de conservation : un an. Chaque sachet de recharge contient 800 lingettes ; vendu par carton de 2 sachets (1 600 lingettes au total).

PRIX
$189.95
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
Format de la feuille8" x 10"
Taille8 x 10 po

Détails du produit

TaperRouleau de recharge à tirage central
Parfumforêt tropicale
Type de taille800 lingettes/recharge
DésinfectantAlkyle (C14, 60%,C16, 30%,C12, 5%,C18, 5%)
Quantité par paquetRouleau de 800 lingettes, 2 recharges par boîte
DescriptionLingettes pour installations
CouleurBlanc
Référence fabricant641193
À utiliser avecLa plupart des distributeurs de serviettes standard à tirage central de grande taille
MarqueGlobal Industrial