Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB641164

Global Industrial Sèche-mains automatique haute vitesse ™, acier inoxydable brossé, 120 V

Description du produit
Le Global Industrial Le sèche-mains automatique haute vitesse est idéal pour les toilettes publiques des écoles, bureaux, théâtres, etc. Il est équipé d'un capteur infrarouge pour une utilisation hygiénique sans contact. La température de l'air soufflé est réglable de 25 à 50 °C (77 à 122 °F) et le séchage s'effectue en moins de 15 secondes. Le débit d'air chaud est de 103 km/h (64 mi/h) et le volume d'air de 1,9 m³/min (67 CFM). L'arrêt automatique se fait après 60 secondes et la puissance est de 1150 W. Son format compact permet un gain de place dans les toilettes. Le revêtement anti-traces de doigts assure une propreté impeccable. Le boîtier est en acier inoxydable finition satinée. Homologué UL et cUL.

PRIX
$539.00
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
Largeur9-5/6 po
Profondeur6 po
Hauteur8-2/3 po
Poids7 lb

Détails du produit

Emplacement de montageMur
Puissance1150 W
MatérielAcier inoxydable
Température de l'air77 - 122 °F
Référence fabricant641164
Style de séchageMains sous
Temps de séchage15 secondes ou moins
MarqueGlobal Industrial
tr/min25000 rpm
TypeAutomatique
CFM67 CFM
puissance4 PV
CouleurArgent
Intensité de courant9.58 A
Hertz60 Hz
StyleHaute vitesse
Tension120 V
ActivationAutomatique
Quantité par paquet1
DescriptionSèche-mains automatique à haute vitesse
décibels74
Portée du capteurJusqu'à 8-2/3"

Conformité et certifications

CertificationsUL et cUL