Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB640955

Global Industrial Sèche-mains vertical automatique haute vitesse avec filtre HEPA, argent, 110-120 V

Description du produit
Le Global Industrial Ce sèche-mains est écoénergétique et permet d'économiser jusqu'à 85 % d'énergie par rapport aux sèche-mains à air chaud classiques et jusqu'à 90 % par rapport aux essuie-mains en papier. Son filtre HEPA élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries présentes dans l'air utilisé pour le séchage des mains et contribue à la propreté du moteur et des autres composants. Fabriqué en plastique durable avec une finition argentée, il s'intègre à tous les styles de décoration. Son fonctionnement est automatique et sans contact : insérez vos mains dans le sèche-mains et soulevez-les lentement pour les sécher. Il fonctionne sur une tension de 110-120 V, une intensité de 14,16 A, une fréquence de 60 Hz et un niveau sonore de 68-70 décibels. Le sèche-mains est réglable en vitesse (basse ou haute) et en température (air chaud ou froid). Il est équipé d'un réservoir d'eau pour garder le sol et les alentours au sec. Le réservoir de récupération des condensats, situé sous l'appareil, est facilement amovible et lavable. Vis de fixation et brosse de nettoyage incluses.

PRIX PROMOTIONNEL
$1,189.00

était $1319.00
Économisez $130.00 (10%)
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
Largeur12 po
Profondeur8-1/2 po
Hauteur27-1/2 po
Poids21 lb

Détails du produit

Emplacement de montageMur
Puissance1700 W
MatérielPlastique
Température de l'air32 - 104 °F
Référence fabricant640955
Style de séchageMains dans
Temps de séchage10 secondes
MarqueGlobal Industrial
tr/min20000 rpm
TypeAutomatique
CFM106 CFM
puissance1 HP
CouleurArgent
Intensité de courant14.16 A
Hertz60 Hz
StyleVerticale à haute vitesse
Tension120 V
ActivationAutomatique
DescriptionSèche-mains vertical à haute vitesse
décibels70

Conformité et certifications

CertificationsUL, cUL