Ce pulvérisateur à dos manuel robuste est conçu pour une application uniforme de produits chimiques en extérieur, notamment pour l'entretien, l'aménagement paysager, l'agriculture, etc. La poignée de commande avec interrupteur de pulvérisation continue verrouille la buse en position marche pour une utilisation simplifiée. Les bretelles rembourrées de type sac à dos permettent un transport confortable et une manipulation aisée. La large ouverture de remplissage facilite le remplissage du réservoir de produits chimiques tout en évitant les débordements. La poignée, la buse et la lance sont en laiton, garantissant une résistance fiable à l'oxydation et à la corrosion pendant de nombreuses années. Le réservoir en plastique est résistant aux chocs et incassable, pour une durabilité accrue. Sa finition blanche translucide offre une excellente visibilité du niveau de produit. Il est équipé d'une buse en laiton robuste à jet conique. La poignée de la pompe à piston est ambidextre. Capacité : 15 litres (4 gallons).
Si vous utilisez un pulvérisateur pour désinfecter avec de l'eau de Javel, n'utilisez pas plus de 6 % d'hypochlorite de sodium et diluez-le avec 5 volumes d'eau pour 1 volume d'eau de Javel. Utilisez la solution dans les 24 heures suivant la préparation et suivez toujours les recommandations des autorités sanitaires.