Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB436910

Global Industrial Table de lit avec piètement en H et plateau en stratifié noyer.

Description du produit
Global Industrial Table de lit avec piètement en H et plateau en stratifié noyer.

Caractéristiques:
  • Idéal pour les activités nécessitant des fauteuils roulants hémiplégiques, super-hémiplégiques, pédiatriques et des lits bas
  • Plateau stratifié de haute qualité à basse pression - finition noyer
  • Le socle en H en acier argenté veiné assure sécurité et stabilité.
  • Mécanisme à ressort de levage facile et fluide pour un réglage aisé de la hauteur
  • Les roulettes pivotantes de 2 pouces permettent une maniabilité aisée.
Caractéristiques:
  • Plateau : 76 cm (L) x 38 cm (l)
  • Hauteur de la table : 28" à 45"
  • Capacité de charge : 40 lb .
  • Base : 68,6 cm (L) x 40,6 cm (l)
PRIX PROMOTIONNEL
$96.95

était $119.95
Économisez $23.00 (19%)
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
Longueur30 po
Largeur15 po
Hauteur28 - 45 po
Capacité de charge40
Poids20 lb
TailleStandard

Détails du produit

Famille de couleurs de cadreNoir
CouleurNoyer
Famille de couleurs principalesNoyer
RoulettesRoulettes de 2 pouces
DescriptionTable de lit avec piètement en H
Quantité par paquet1
Type de montantMobile
Référence fabricant436910
FormeRectangle
Matériau de qualité supérieureStratifié
MarqueGlobal Industrial