Global Industrial Les distributeurs automatiques sont idéaux pour les bureaux, les écoles, les entrepôts, les établissements de restauration, les usines et bien plus encore. Fabriqués en plastique durable, ils sont dotés d'une large fenêtre facilitant le remplissage et permettant d'afficher des étiquettes d'identification de produit coulissantes (fournies). La technologie de distribution par le haut réduit les risques de fuite. Fonctionnant automatiquement et sans contact, ce distributeur silencieux et puissant utilise quatre piles C (fournies) pour une durée de vie prolongée. Sa grande capacité de 1250 ml contribue à réduire la maintenance et il ne distribue que 0,75 ml par activation pour limiter le gaspillage. Le capteur devient vert pendant la distribution et rouge lorsque les piles sont faibles. Un mode veille permet d'économiser les piles après 30 minutes d'inutilisation. Conforme aux normes ADA, il est équipé d'un système de verrouillage sécurisé. Fixation murale facile grâce à l'adhésif ou aux fixations fournies (fournies). Finition noire.
À utiliser uniquement avec les recharges de savon et désinfectant pour les mains Global Industrial ™ (vendues séparément).
Remarque concernant l'installation de la recharge : placez d'abord le fond du sachet de recharge dans le distributeur, en veillant à ce que le sachet soit entièrement inséré dans le distributeur, puis clipsez l'embout dans la bague et fermez le couvercle.
Global Industrial
Référence :WB640807
Global Industrial Distributeur automatique de savon/désinfectant pour les mains en mousse - Noir
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$68.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 7 po |
| Profondeur | 5 po |
| Hauteur | 10-1/4 po |
| Poids | 2 lb |
Détails du produit
| Type | Support mural |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec | Recharges de savon/désinfectant pour les mains Global |
| Emplacement de montage | Mur |
| Capacité | 1250 ml |
| Matériel | Plastique |
| Activation | Automatique |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 640807 |
| Formulaire | Mousse |
| Marque | Global Industrial |