Global Industrial
Référence :WB261770
Global Industrial Sacs poubelle transparents moyennement résistants - 55 à 60 gal, 0,75 mil, 100 sacs/boîte
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Choisissez les sacs poubelle transparents Global Industrial ™ pour charges moyennes , adaptés aux volumes de déchets légers à moyens, tels que les restes alimentaires, les déchets de bureau et les petits travaux de nettoyage. Idéaux pour l'entretien des bâtiments, les applications industrielles, les établissements scolaires, les déchets de restauration, les conteneurs extérieurs, les parcs et les espaces de loisirs. Fabriqués à partir de résines de polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE) 100 % vierges à base d'hexène, ces sacs de 19 mm d'épaisseur offrent un excellent compromis entre élasticité et résistance à la perforation et à la déchirure. Le fond à soudure en étoile assure une fermeture optimale du conteneur, une répartition uniforme du volume et une protection anti-fuites supérieure. Leur transparence facilite le contrôle des déchets, le tri des matières recyclables et la collecte du linge. Chaque sac mesure 96,5 cm x 147 cm, une dimension idéale pour les conteneurs de 208 à 227 litres. Conditionnés en rouleaux sans mandrin, ils simplifient la gestion des stocks, la distribution et la traçabilité. Un carton contient 4 rouleaux de 25 sacs chacun, soit 100 sacs au total.
PRIX DE DÉSTOCKAGE
$30.95était $64.95
Économisez $34.00 (52%)
1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 38 po |
| Hauteur | 58 po |
| Capacité de charge | 35 lb |
| Épaisseur | 0.75 mil |
Détails du produit
| Taper | Moyen |
| Capacité | 55 à 60 gallons |
| Matériel | PEBDL |
| Quantité par paquet | 100 |
| Couleur | Transparent |
| Référence fabricant | 261770 |
| À utiliser avec | Usage général |
| Marque | Global Industrial |