Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB261757

Global Industrial™ Sacs poubelle blancs à usage moyen – 12 à 16 gallons, 0,5 mil, 500 sacs par carton

Description du produit
Optez pour les sacs poubelle blancs «Global Industrial » ™ à usage moyen, destinés aux déchets légers à modérés, notamment les restes alimentaires, les déchets de bureau et les petits travaux de nettoyage. Idéaux pour l’entretien des bâtiments, les applications industrielles, les établissements scolaires, les restes issus de la restauration, les poubelles extérieures, les parcs publics et les espaces de loisirs. Fabriqués à partir de résines 100 % vierges de polyéthylène linéaire à basse densité (LLDPE) à base d’hexène, ces sacs d’une épaisseur de 0,50 mil offrent un excellent équilibre entre élasticité et résistance à la perforation et à la déchirure. Le fond scellé en étoile assure un ajustement optimal au conteneur, une répartition uniforme de la charge et une protection supérieure contre les fuites. La couleur blanche contribue à donner une apparence hygiénique. Chaque sac mesure 24 pouces x 32 pouces, ce qui lui permet de s’adapter parfaitement aux poubelles de 12 à 16 gallons. Conditionnés en rouleaux sans mandrin, ce qui simplifie la gestion des stocks, la distribution et le suivi. Un carton contient 10 rouleaux sans mandrin de 50 sacs chacun, soit un total de 500 sacs par carton.
PRIX
$129.95

La quantité minimale d'achat est de 2
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur24 po
Hauteur32 po
Capacité de charge20 lb
Épaisseur0.5 mil

Détails du produit

TypeMoyen
Capacité12 à 16 gallons
MatériauLLDPE
Quantité par emballage500
CouleurBlanc
Référence fabricant261757
À utiliser avecUtilisation générale
MarqueGlobal Industrial