Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives Soldes
Global Industrial

Référence :WB640805

Global Industrial™ Distributeur manuel de savon moussant pour les mains / de gel hydroalcoolique - Noir

Description du produit
Global Industrial™ Les distributeurs manuels sont parfaits pour une utilisation dans les bureaux, les écoles, les entrepôts, les établissements de restauration, les sites de production, etc. Leur structure en plastique résistante, dépourvue de pièces métalliques, les rend idéaux pour les environnements humides ou secs. La grande fenêtre de visualisation facilite le remplissage et permet d’insérer des cartes d’identification du produit faciles à glisser (fournies). Une technologie de distribution de pointe réduit le risque de fuites au niveau des valves. Bouton-poussoir ergonomique. Ce distributeur d’une grande capacité (1 250 ml) permet de réduire la fréquence d’entretien et ne distribue que 0,75 ml par activation afin de limiter le gaspillage. Conforme à la norme ADA, avec une option de verrouillage sécurisé. Se fixe facilement au mur grâce à un support adhésif ou au matériel de fixation (fournis). Finition noire.

À utiliser exclusivement avec les recharges de savon pour les mains et de désinfectant « Global Industrial » (vendues séparément).

Remarque concernant l’installation de la recharge : placez d’abord le fond de la pochette de recharge dans le distributeur, en vous assurant que toute la pochette est bien insérée dans le distributeur, puis enclenchez l’embout dans le collier et refermez le couvercle.

PRIX DE LIQUIDATION
Appelez-nous pour connaître nos tarifs

1.888.645.0878

Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur7 po
Profondeur5 po
Hauteur10-3/4 po
Poids2 lb

Détails du produit

TypeFixation murale
CouleurNoir
À utiliser avecRecharges de savon pour les mains / désinfectant pour les mains (pour le marché mondial)
Emplacement de montageMur
Capacité1250 ml
MatériauPlastique
ActivationManuel
Quantité par emballage1
Référence fabricant640805
FormulaireMousse
MarqueGlobal Industrial