Souvent achetés ensemble
Prix : 129,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 129,95 $ ch.
- Acheter 3+ 125,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Choisir Sacs à ordures naturel mondial Industrial™ Medium Duty pour les charges de déchets légères à moyennes, y compris les restes de nourriture, les déchets de bureau et les travaux de nettoyage légers. Idéal pour l'entretien des bâtiments, les applications industrielles, les établissements d'enseignement, les restes de services alimentaires, les réceptacles extérieurs, les parcs publics et les aires de loisirs. Fabriqué à partir de 100 % vierge de poids moléculaire élevé Depolyéthylène (HDPE) résines, l’épaisseur du sac 0,55 Mil offre une excellente extensible et des propriétés de durabilité. Joint étoile base fournit un ajustement optimal à réceptacle, répartition de charge et protection supérieure de fuite. La couleur naturelle aide à surveiller les déchets, trier les matériaux recyclés et à recueillir les dinets. Chaque sac mesure 40 x 48 po pour un ajustement superbe dans les récipients 40 45 Gallon. Conditionné en rouleaux haute fréquence, qui simplifie le contrôle des stocks, la distribution et la responsabilisation. Un cas contient 10 rouleaux haute fréquence de 25 sacs de chaque pour un total de 250 sacs par carton.
Poids &Dimensions
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Capacité de poids 50 lbs (22,73 kg)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Épaisseur mil 0,55
Détails du produit
- Capacité 40 - 45 gal
- Type Medium Duty
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 250
- Matériau HDPE
- Numéro de référence du fabricant 261775
- Couleur Naturel
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ All Purpose Cleaner, bouteille de 1 litres, 12/étui
Article nº : 670289
Pas encore évalué
105,95 $
Sacs à ordures naturel mondial Industrial™ Medium Duty - Gal de 40 à 45, 0,55 Mil, 250 sacs/caisse
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires