Distributeur mondial ™ de serviettes en papier plié, acier inoxydable
Article nº : WB640902
☆☆☆☆☆(2)
Expédition en un jour ouvrable ?
Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465changer
◄
►
Prix : 94,95 $
Quantité
Les clients ont également été consultés
Distributeur de serviettes en papier ™ Global Industrial™ Center Pull, Smoke Gray/Beige
Le distributeur global de™ serviettes C-Fold/Multifold En acier inoxydable est idéal pour les toilettes à fort trafic, les salles de pause, les établissements de restauration, les établissements de soins de santé, et plus encore. Distributeur est fabriqué en acier inoxydable 304 durable avec une finition brossée. Fonctionnalités clé serrure afin de prévenir les risques d’effraction et vandalisme. Visi contribue à réduire la maintenance. Se monte facilement sur le mur. Accepte les serviettes pliées et multiples. Peut contenir jusqu’à 400 serviettes pliant le C et jusqu’à 525 serviettes multiples. Dimensions globales: 11-1/2"W x 4-1/2"D x 15"H.
Poids &Dimensions
Profondeur4-1/2 po (11,43 cm)
Largeur11-1/2 po (29,21 cm)
Hauteur15 in (38,1 cm)
Détails du produit
Emplacement de montageMurale
DescriptionDistributeur de serviettes en papier C-Fold/Multifold
Capacité400 C-Fold/525 multiples
TypeManuelle
Type de papierC-Fold/multiple
MarqueGlobal Industrial
Quantité par paquet1
MatériauAcier inoxydable
StyleTirez
Numéro de référence du fabricant640902
CouleurAcier inoxydable satiné
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
4,0
☆☆☆☆☆
5 étoile(s)
1
4 étoile(s)
0
3 étoile(s)
1
2 étoile(s)
0
1 étoile(s)
0
Études plus récentes
Études plus récentes
Commentaires nominales plus élevées
Plus bas nominales commentaires
Reviewer : KELLY
Date de : Mars 24, 2022
☆☆☆☆☆
Distributeur parfait pour les entreprises
Votre commentaire :
Parfait, juste ce que nous voulions pour nos toilettes. Acheté les serviettes en papier multi pliées à 2 plis pour y aller et fonctionne très bien.