Prix : 67,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Jumbo inox salle de bain distributeur de papier est idéal pour les toilettes de trafic élevé dans les bureaux, les écoles, les établissements de santé et plus. Distributeur est fabriqué en acier inoxydable 304 durable avec une finition brossée. Fonctionnalités clé serrure afin de prévenir les risques d’effraction et vandalisme. Visi contribue à réduire la maintenance. Se monte facilement sur le mur ou une cloison. Accepte les rouleaux de tissus jumbo jusqu'à 9" avec un noyau de 2-1/2" ou plus. Dimensions hors-tout : 10-3/4" ø X 5-1/2" D.
Poids &Dimensions
- Profondeur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Largeur 10-3/4 po (27,31 cm)
- Hauteur 10-3/4 po (27,31 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Description Distributeur de papier enorme salle de bain inox
- Capacité Un rouleau 9"
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Finition Satin
- Numéro de référence du fabricant 640903
- Couleur Stainless
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
41,95 $
Global Industrial™ inox bain Jumbo distributeur de papier - un rouleau 9"
67,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires