Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB261790

Global Industrial Ensemble pelle à poussière verticale et balai de hall d'entrée

Description du produit
La pelle et le balai verticaux pour hall d'entrée offrent une durabilité supérieure et des caractéristiques ergonomiques pour une sécurité optimale. La pelle est équipée de patins anti-usure et de roulettes pour une durée de vie prolongée. Une poignée intégrée à l'arrière permet de la vider sans la toucher. Manche en métal recouvert de vinyle de 76 cm de long. Bac à poussière de 33 cm de large x 10 cm de haut. Hauteur totale : 94 cm. Le balai est conçu pour balayer facilement sous les tables, les meubles et dans les zones difficiles d'accès. Ses poils en polypropylène effilés ramassent les fines particules de poussière. Manche en métal recouvert de vinyle de 76 cm de long x 2,5 cm de diamètre. Longueur totale : 91 cm. Un clip pour pelle et balai est inclus.

PRIX
$54.95
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
Longueur37 po
Largeur13 po

Détails du produit

TypeOuvrir le couvercle
Matériau de poignéeMétal
MatérielPlastique
Quantité par paquet1
CouleurNoir
Référence fabricant261790
MarqueGlobal Industrial