Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 2 » Pressure Gauge, 160 PSI, 1/4 » NPT LM, Acier

Le visage peut varier d’une image à l’autre

Global Industrial™ 2 » Pressure Gauge, 160 PSI, 1/4 » NPT LM, Acier

Article nº : WBB2781351

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ 2 » Pressure Gauge, 160 PSI, 1/4 » NPT LM, Acier
  • Ingersoll Rand 2340L5-V, 5 HP, Compresseur à deux étages, 60 Gal, Vert., 175 PSI, 14,7 CFM, 1-Phase 230V

    4 379,00 $

  • Fastpipe Rapidair F28235, 1 » Master Kit 235 pi 5 Prises

    2 015,00 $

Prix : 56,95 $

Quantité

Les jauges de pression standard de type 111,1 sont conçues pour un service long et fiable dans des conditions difficiles. Quelques applications typiques sont pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques, pompes, compresseurs, comme gage de l’entrepreneur et pour de nombreuses autres applications où les médias mesurés corrode-t-il pas en laiton.

Poids &Dimensions

  • Taille de la jauge 2 in (5,08 cm)
  • Taille de connexion 1/4" NPT
  • Portée 160 LB/PO2
  • Double taille 1

Détails du produit

  • Température de fonctionnement du support -40°F à 140°F°F
  • Plage de température ambiante de fonctionnement -40°F à 140°F°F
  • Matériau du cadran Plastique blanc avec la goupille d’arrêt
  • Type de fenêtre Sécable amovible
  • Matériel du boîtier Acier noir
  • À remplir en direct Non
  • Emplacement de connexion Montage bas
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Remplissage d’usine Aucun
  • Série 111,1 
  • Matériau des pièces mouillées Alliage de cuivre laiton
  • Numéro de référence du fabricant B2781351
  • Précision 3/2/3 % °F
  • Matériau du pointeur Plastique ABS noir
  • Matériau de la fenêtre Acrylique
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
Global Industrial™ 2 » Pressure Gauge, 160 PSI, 1/4 » NPT LM, Acier

Global Industrial™ 2 » Pressure Gauge, 160 PSI, 1/4 » NPT LM, Acier

Article nº : WBB2781351

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 2 » Pressure Gauge, 160 PSI, 1/4 » NPT LM, Acier
    Global Industrial™ 2 » Pressure Gauge, 160 PSI, 1/4 » NPT LM, Acier
    Global Industrial™ 2 » Pressure Gauge, 160 PSI, 1/4 » NPT LM, Acier
    Global Industrial™ 2 » Pressure Gauge, 160 PSI, 1/4 » NPT LM, Acier
    Global Industrial™ 2 » Pressure Gauge, 160 PSI, 1/4 » NPT LM, Acier
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant