Souvent achetés ensemble
Prix : 66,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gardez vos cordons organisés dans un centre de sortie fiable pour un maximum de commodité. Enfermée dans un boîtier en aluminium solide, cette bande de puissance robuste accepte jusqu’à 18 prises, ce qui le rend idéal pour un large éventail d’applications. L’interrupteur rocker on/off est facile à repérer, illuminant le rouge lorsque la puissance est en marche. Facile à utiliser et rapide à installer, cette bande de puissance vous ramènera à la tâche à accomplir avec tous vos appareils motorisés prêts à l’emploi. Clips de montage snap/slide inclus. 15 Amp/120V. cordon de 15 pieds. Dimensions: 24 » x 1,9 » x 1,8 ». cETLus Répertoriés. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Longueur du cordon 15 pi (4,57 m)
- Taille de l’AWG AWG 14
- Longueur de la bande 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Snap/Slide
- Ampérage 15 A
- Style de réceptacle 5-15R
- Nombre de récipients 18
- Type Barre d’alimentation
- Quantité par paquet 1
- Gaine cordon EJS
- Tension nominale 120 V
- Matériau Aluminium
- Filtre antibruit EMI/RF Non
- Arrêt automatique Non
- Nombre de rangées de points de vente 1
- Grade médical Non
- Protection contre les surcharges Disjoncteur 15A %
- Protection des lignes de données Non
- Indicateur de puissance Oui
- Port USB Non
- Conducteurs 3
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 501789
- Alarme de défaillance de protection contre les surtensions Non
- Couleur Noir
- Protection contre les surtensions Non
- Minuterie Non
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Yolanda
Date de : Janvier 26, 2024
-
Reviewer : TimmyP1955
Date de : Mai 02, 2019
Votre commentaire :
Douilles serrées, qui est la caractéristique la plus importante.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 72 « W
Article nº : 319405
Pas encore évalué
143,95 $
Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
Article nº : 501746
Pas encore évalué
6,30 $
59,95 $
Global Industrial™ Power Strip, 18 points de vente, 15A, 24"L, 15' Cord
66,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires